9121541000 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 10,00mm
3-Fräser.Schnitt. D844K HSSCo8 10,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21541000, 9121541000
Rubix:1555843
Hersteller:21541000
EAN:4317784089166


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121541000 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 10,00mm
Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 10mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std