9121221400 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 14mm

Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 14mm TiAlN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21221400, 9121221400
Rubix:1555712
Hersteller:4317784360784
EAN:4317784360784
9121221400 Radiusfr.DIN327K N HSSCo8 14,00mm TiAlN

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121221400 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 14mm


Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 14mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
41,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std