9121491800 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 18mm
3-Fräser Schnitt. D327K PM 18mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21491800, 9121491800
Rubix:1948787
Hersteller:21491800
EAN:4317784465649
Produktdetails : 9121491800 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 18mm
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 18mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

