Referenzen
Format:21450400, 9121450400
Rubix:1555722
Hersteller:1555722
EAN:4317784088930

Produktdetails : 9121450400 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 4mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 4mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 51 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
