9121491200 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 12mm
3-Fräser Schnitt. D327K PM 12mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21491200, 9121491200
Rubix:1555715
Hersteller:21491200
EAN:4317784465595


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121491200 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 12mm
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 12mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std