9122500055 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 28,5x5mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 28,5X5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500055, 9122500055
Rubix:1945811
Hersteller:4317784086158
EAN:4317784086158
Produktdetails : 9122500055 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 28,5x5mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo8 TiALN Typ N Form D28,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

