2511025 Plaline Bundhose kornbl./marine Gr. 25
2511 Plaline Bundhose kornblau-marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2511025
Rubix:1533171
EAN:4030913892528

Produktdetails : 2511025 Plaline Bundhose kornbl./marine Gr. 25
Plaline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2510) kornblau/marine (2511) marine/zink (2512) weiß/zink (2513) sand/schwarz (2514) grün/schwarz (2515) schiefer/schwarz (2516)
Plaline Bundhose kornblau/marine Gr. 25
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 25 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Knieschutztasche | knietasche für planam kniepolster nach en 14404 typ 2 |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | canvas-bindung |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
25