Jacke Planam 2502106, Größe: 106 | Farbe: Marineblau
2502 Plaline Bundjacke marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2502106
Rubix:1967098
EAN:4030913899947
Produktdetails : 2502106 Plaline Bundjacke marine/zink Gr. 106
Plaline, Bundjacke, Strapazierfähig, atmungsaktiv, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2500) kornblau/marine (2501) marine/zink (2502) weiß/zink (2503) sand/schwarz (2504) grün/schwarz (2505) schiefer/schwarz (2506)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 106 |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
106
