1787-555-32 GR.48/50L SCHWARZ/DUNKELGRAU Strapazierfähige Arbeitsjacke, 65% PE, 35% BW
BP Workwear® Arbeitsjacke schwarz/dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1787 555 32 -50L
Rubix:1540368
EAN:4010365922196

Produktdetails : 1787-555-32 GR.48/50L SCHWARZ/DUNKELGRAU Strapazierfähige Arbeitsjacke, 65% PE, 35% BW
BPerformance Arbeitsjacke schwarz dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 295 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage