2422024 Visline Bundhose grün/orange/schiefer Gr. 24
2422 Visline Bundhose grün-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2422024
Rubix:1965371
EAN:4030913877280

Produktdetails : 2422024 Visline Bundhose grün/orange/schiefer Gr. 24
Visline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2420) schwarz/orange/zink (2421) grün/orange/schiefer (2422) marine/gelb/zink (2423)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Knieschutztasche | knietasche für protektoren |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper (ca. 285 g/m²): 65 % polyester, 35 % baumwolle; kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % polyester, 15 % baumwolle (ca. 290 g/m²). |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
24