2352056 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 56
2352 Highline Berufsmantel schiefer-schwarz-rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2352056
Rubix:1533791
EAN:4030913859019

Produktdetails : 2352056 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 56
Highline, Berufsmantel, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2350) schiefer/schwarz/rot (2352)
Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 56
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle (diagonal-köper, ca. 285 g/m²); 65 % polyester / 35 % baumwolle (canvas-gewebe, 320 g/m²) |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage