JACKE WELD SHIELD GR/SW 110 PP6164082110, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
Jacke WELD SHIELD
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5510-110
Rubix:2699698
EAN:4030913933788

Produktdetails : JACKE WELD SHIELD GR/SW 110 PP6164082110, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
Extrem hitzebeständig
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
● 2 Brusttaschen mit Patten
● 1 Handytasche rechts
● 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
● Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
● Gewicht: ca. 365 g/m²
● Antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
● Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
● 2 Brusttaschen mit Patten
● 1 Handytasche rechts
● 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
● Waschtemperatur: 60 °C, max. 10 Wäschen
● Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.
● Norm: EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612, A1,B1,C1,E3,F1; EN 1149-5 Anwendungsbereich: Schweißen
grau/schwarz, Größe 110
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 110 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 84 % baumwolle, 15 % polyester, 1 % carbonfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
110