2011056 Warnschutz Bundhose orange Gr. 56
2011 Warnschutz Bundhose orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2011056
Rubix:1532825
EAN:4030913017419

Produktdetails : 2011056 Warnschutz Bundhose orange Gr. 56
Warnschutz-Bundhose, Norm: EN 471, Klasse 2, Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: gelb (2012) orange (2011)
Warnschutz Bundhose orange Gr. 56
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | 85 % polyester, 15 % baumwolle (diagonal-köper) |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
56