4515OL 4515 Schutzanzug orange Typ 5 6 Gr. L

3M™ Schutzanzug 4515

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000089634
Rubix:1530902
Hersteller:7000089634
EAN:04046719400911
4515OL 4515 Schutzanzug orange Typ 5 6 Gr. L

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größel
Gute Sichtbarkeitja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4515OL 4515 Schutzanzug orange Typ 5 6 Gr. L


Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Der nach Kategorie III zertifizierte 3M™ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern.

Stärken


• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
• Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub und flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht)
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln

Anwendungen

Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - Reinigung & Wartung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größel
Gute Sichtbarkeitja
Hauptmaterialvliesstoff
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Genderherren
Werkstoffsms-basis
138,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Gute Sichtbarkeit