157 T 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 43-46mm, 10,5mm
2-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:157 T
Rubix:340618
Hersteller:114140
EAN:4047322029988

Dokumente
Produktdetails : 157 T 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 43-46mm, 10,5mm
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 5,0 - 7,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr schlauchklemme |
| Spannbereich, Minimum | 43 mm |
| Spannbereich, Maximum | 46 mm |
| Breite | 10,5 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
