LOCTITE SI 5615 400ML DOPPELKAMMERKART Silikon 2K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: schwarz
2 K Silikon
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5615
Rubix:1350006
Hersteller:2056422

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5615 400ML DOPPELKAMMERKART Silikon 2K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: schwarz
2 K Silikon
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen