18008-511-09 GR. L SCHWARZ Jacke Damen ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin

18008-511-09 GR. XS SCHWARZ Jacke Damen ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18008-511-09 GR. L SCHWARZ
Rubix:3356681
EAN:5711074702411
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18008-511-09 GR. L SCHWARZ Jacke Damen ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin


Jacke ACCELERATE Damen-Passform. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen. Hauptmaterial / Obermaterial: 88% Polyester/12% Elastolefin, ca. 275 g/m²

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur275 g/m²
83,86 exkl. MwSt.
/ Stück
99,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe