854924 GR. 48 BLAU Arbeitsjacke 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
ARBEITSJACKE Baumwolle/Polyester
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854924
Rubix:3237708
EAN:3660338104459

Dokumente
Produktdetails : 854924 GR. 48 BLAU Arbeitsjacke 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
4 Knöpfe mit Klappe
1 aufgesetzte Brusttasche links
1 aufgesetzte Innentasche rechts
2 aufgesetzte Eingrifftaschen
Separat gefertigte Bündchen mit Knopfverschluss
Hemdkragen
1 aufgesetzte Brusttasche links
1 aufgesetzte Innentasche rechts
2 aufgesetzte Eingrifftaschen
Separat gefertigte Bündchen mit Knopfverschluss
Hemdkragen
Arbeitsjacke Größe 48 Bugatti Blau
Stärken
Vorzüge von Baumwolle/Polyester:
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Werkstoff | 65% baumwolle / 35% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
599,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Farbe
Größe
48