886695 EVOL 1 GR. M SCHWARZ Arbeitsjacke 60 % BW 40 % Polyester Canvas 270 g/qm Cordura
JACKE STADTARBEIT PREMIUM 1 EVOL-HOSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:861888
GISS:886695
Rubix:3238033
EAN:3660338400919



Dokumente
Produktdetails : 886695 EVOL 1 GR. M SCHWARZ Arbeitsjacke 60 % BW 40 % Polyester Canvas 270 g/qm Cordura
Entwickelt für die Anforderungen von Industrie, Bauwesen und Logistik vereint diese Arbeitsjacke Widerstandsfähigkeit, hohen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einer leistungsstarken Mischung aus Baumwolle und Polyester überzeugt die URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 durch hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit. Zusätzliche Cordura®-Verstärkungen an Ärmelabschlüssen und Bund erhöhen die Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung. Der hochschließende Kragen schützt zuverlässig vor Wind und Spritzern. Ein robuster Frontreißverschluss sowie fünf funktionale Taschen, darunter eine Ärmeltasche, sorgen für praxisgerechte Ergonomie. Reflektierende Biesen an den Brusttaschen verbessern die Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen und erhöhen so die Sicherheit im Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen. Der Jackensaum ist mittels Druckknöpfen individuell anpassbar, um Kältebrücken zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
• Canvas-Gewebe mit hoher Strapazierfähigkeit, 270 g/m²
• Cordura®-Verstärkungen an Bund und Ärmelenden
• Schützender Stehkragen
• Robuster Frontreißverschluss
• Verstellbarer Jackensaum mit Druckknopflaschen
• 5 Taschen, davon 1 auf dem Ärmel
• Reflektierende Biesen an den Brusttaschen
• Farbe: Blau/Schwarz
• Große Größenauswahl verfügbar
Normen:
Diese Arbeitsjacke ist nach EN ISO 13688 zertifiziert und erfüllt damit die grundlegenden Anforderungen an Schutzkleidung hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Komfort.
Markeninformationen:
Giss ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, dem führenden europäischen Anbieter für Industriebedarf. Sie steht für das Engagement von Rubix, zuverlässige und praxisgerechte Lösungen für Fachkräfte in Industrie und Instandhaltung bereitzustellen. Giss-Produkte sind konsequent auf die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags ausgelegt und zeichnen sich durch Robustheit, Effizienz und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit einer starken Logistik und einem dichten Vertriebsnetz gewährleistet Rubix europaweit eine optimale Verfügbarkeit der Giss-Produktlinien.
Eigenschaften:
Gefertigt aus einer leistungsstarken Mischung aus Baumwolle und Polyester überzeugt die URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 durch hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit. Zusätzliche Cordura®-Verstärkungen an Ärmelabschlüssen und Bund erhöhen die Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung. Der hochschließende Kragen schützt zuverlässig vor Wind und Spritzern. Ein robuster Frontreißverschluss sowie fünf funktionale Taschen, darunter eine Ärmeltasche, sorgen für praxisgerechte Ergonomie. Reflektierende Biesen an den Brusttaschen verbessern die Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen und erhöhen so die Sicherheit im Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen. Der Jackensaum ist mittels Druckknöpfen individuell anpassbar, um Kältebrücken zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
• Canvas-Gewebe mit hoher Strapazierfähigkeit, 270 g/m²
• Cordura®-Verstärkungen an Bund und Ärmelenden
• Schützender Stehkragen
• Robuster Frontreißverschluss
• Verstellbarer Jackensaum mit Druckknopflaschen
• 5 Taschen, davon 1 auf dem Ärmel
• Reflektierende Biesen an den Brusttaschen
• Farbe: Blau/Schwarz
• Große Größenauswahl verfügbar
Normen:
Diese Arbeitsjacke ist nach EN ISO 13688 zertifiziert und erfüllt damit die grundlegenden Anforderungen an Schutzkleidung hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Komfort.
Markeninformationen:
Giss ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, dem führenden europäischen Anbieter für Industriebedarf. Sie steht für das Engagement von Rubix, zuverlässige und praxisgerechte Lösungen für Fachkräfte in Industrie und Instandhaltung bereitzustellen. Giss-Produkte sind konsequent auf die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags ausgelegt und zeichnen sich durch Robustheit, Effizienz und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit einer starken Logistik und einem dichten Vertriebsnetz gewährleistet Rubix europaweit eine optimale Verfügbarkeit der Giss-Produktlinien.
Stärken
• Cordura®-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen für maximale Langlebigkeit
• Reiß- und abriebfestes Gewebe für hohe Strapazierfähigkeit
• Hoher Tragekomfort durch Stehkragen und verstellbaren Bund
• Verbesserte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente
• Reiß- und abriebfestes Gewebe für hohe Strapazierfähigkeit
• Hoher Tragekomfort durch Stehkragen und verstellbaren Bund
• Verbesserte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente
Anwendungen
Ideal für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Industriehallen, Baustellen, Handwerksbetrieben, Instandhaltungs- und Logistikbereichen. Perfekt geeignet für Anwender, die eine strapazierfähige, komfortable und funktionale Arbeitsjacke suchen, die Schutz vor mechanischen Belastungen bietet und gleichzeitig Bewegungsfreiheit sicherstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle / polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen