854959 GR. 58 GRAU Arbeitsjacke 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm

ARBEITSJACKE Baumwolle/Polyester

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854959
Rubix:3237724
EAN:3660338104787
854959 GR. 58 GRAU Arbeitsjacke 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe58
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854959 GR. 58 GRAU Arbeitsjacke 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm


4 Knöpfe mit Klappe
1 aufgesetzte Brusttasche links
1 aufgesetzte Innentasche rechts
2 aufgesetzte Eingrifftaschen
Separat gefertigte Bündchen mit Knopfverschluss
Hemdkragen
Arbeitsjacke Größe 58 Grau Stahl

Stärken

Vorzüge von Baumwolle/Polyester:
Sehr gute Formbeständigkeit
Längere Farbbeständigkeit nach dem Waschen
Wärmer im Winter und kühler im Sommer
als Jacken aus 100% Baumwolle
Weicher und beständiger
Einlaufsicher behandelt
Wasser- und ölabweisender als Baumwolle

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe58
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur300 g/m²
Werkstoff65% baumwolle / 35% polyester
503,80 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
599,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe

58