145500 GR. 56 BLAU Arbeitsjacke 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Arbeitsjacke 100% Baumwolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:145500
Rubix:3237686
EAN:3660338015939
145500 GR. 56 BLAU Arbeitsjacke 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe56
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 145500 GR. 56 BLAU Arbeitsjacke 100 % BW 320 g/qm Basic-Line


Die Arbeitsjacke GISS wurde speziell für Profis entwickelt, die Wert auf Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität legen. Aus schwerem Baumwollköper gefertigt, überzeugt sie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und bietet gleichzeitig eine optimale Bewegungsfreiheit. Das Bugatti-Blau verleiht der Jacke ein professionelles Erscheinungsbild, das sowohl dezent als auch praktisch für den Arbeitsalltag ist.

Eigenschaften:
Die GISS Jacke besticht durch ihre Verarbeitung aus 100 % Baumwollköper, ein Gewebe, welches für Robustheit und Tragekomfort bekannt ist. Mit einem Gewicht von 320 g/m² ist sie besonders widerstandsfähig gegenüber Abrieb und damit ideal für intensive Arbeiten geeignet. Der Frontverschluss ist mit verdeckten Knöpfen versehen, die für ein sauberes und sicheres Finish sorgen. Drei aufgesetzte Außentaschen, darunter eine Brusttasche, sowie eine praktische Innentasche bieten ausreichend Stauraum. Gerade geschnittene Ärmel und ein klassischer Kragen garantieren eine bequeme Passform ohne Einschränkungen. Die versetzte Armkonstruktion sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit bei körperlicher Arbeit.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Baumwollköper
• Gewicht: 320 g/m²
• Verschluss: verdeckte Knopfleiste
• Taschen: 3 aufgesetzte Taschen (davon 1 Brusttasche), 1 Innentasche
• Ärmelabschluss: gerade
• Kragen: klassisch
• Schnitt: versetzte Ärmelkonstruktion

Markeninformationen:
GISS ist eine Marke von Rubix, dem europäischen Marktführer im Vertrieb von Industriebedarf. Bereits vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet, erfüllt GISS die Anforderungen von Profis im Bereich PSA und Sicherheitszubehör mit kompromissloser Qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Heute vertrauen mehrere zehntausend Kunden in ganz Europa auf GISS, um ihr wertvollstes Gut zu schützen: ihre Mitarbeiter. Alle Produkte werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entsprechen den geltenden europäischen Normen. Dank dieser konsequenten Qualitätsorientierung unterstützt GISS Arbeitskräfte dabei, Tag für Tag unter sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Bedingungen zu arbeiten.

Stärken

• Hohe Verschleißfestigkeit dank schwerem 320 g/m² Baumwollköper
• Natürlicher Baumwollkomfort für langes Tragen
• SANFOR-Ausrüstung verhindert Einlaufen und garantiert Formstabilität
• Verdeckter Verschluss schützt vor Hängenbleiben
• Mehrere funktionale Taschen für Werkzeuge und persönliche Gegenstände

Anwendungen

Diese Arbeitsjacke ist für Profis in unterschiedlichsten Branchen konzipiert: Wartung, Logistik, Fertigungsindustrie, Handwerk oder Bauwesen. Sie bietet leichten Schutz im Alltag und gleichzeitig große Bewegungsfreiheit. Durch ihre hohe Strapazierfähigkeit ist sie besonders für wiederkehrende, körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten geeignet. Ebenso bewährt sie sich bei kurz- und mittelfristigen Einsätzen, egal ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle, wo Funktionalität und Langlebigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe56
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur320 g/m²
Werkstoff100 % baumwolle
398,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
474,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

56