15FR-WR-PLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
1500-WR Plus FR Cvrl Haube 111
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WR17S-00111-XL
Rubix:3259590
Hersteller:WR17S-00111-05
EAN:5013756065617
Produktdetails : 15FR-WR-PLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
Die Schutzanzüge von Ansell aus der AlphaTec®-1500-PLUS-Reihe kombinieren eine zuverlässige Filtration fester Partikel mit antistatischen Eigenschaften für sensible Industrieumgebungen. Das atmungsaktive SMS-Material reduziert die Wärmebelastung bei längeren Arbeiten in staubigen Bereichen oder bei Asbestexposition.
Eigenschaften:
Der Schutzanzug Ansell AlphaTec® Modell 111 besteht aus einem antistatisch ausgerüsteten SMS-Gewebe, welches feste Partikel zuverlässig zurückhält und gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität bietet. Die Materialstruktur ermöglicht den Durchtritt von Luft und Wasserdampf und hilft so, einen Hitzestau bei längeren Einsätzen zu vermeiden. Der optimierte Schnitt umschließt den Körper ergonomisch, ohne Bewegungen bei Handhabungs-, Inspektions- oder Wartungsarbeiten einzuschränken. Eine dreiteilige Kapuze sorgt für einen durchgängigen Schutz in Kombination mit Atemschutzgeräten, während elastische Bündchen an Handgelenken, Taille und Knöcheln den sicheren Sitz des Anzugs bei Bewegung unterstützen. Daumenschlaufen halten die Ärmel zuverlässig in Position, und rote Nähte ermöglichen eine schnelle Identifikation des Ansell-Schutzanzugs im Einsatz. Der frontale Reißverschluss mit doppelläufigem Schieber in Verbindung mit einer repositionierbaren Sturmleiste trägt dazu bei, das Eindringen von Staub im Brust- und Bauchbereich zu begrenzen.
Spezifikationen:
• Marke: Ansell
• Produktreihe: AlphaTec 1500 PLUS
• Modell: 111
• Material: SMS-Gewebe mit antistatischer Ausrüstung
• Ausführung: Schutzanzug mit dreiteiliger Kapuze, frontaler Reißverschluss mit Doppelzipper und repositionierbarer Sturmleiste
• Fixierelemente: elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel mit integrierten Daumenschlaufen
• Farbe: Weiß
• Nahtart: gesteppt
• Flächengewicht des Materials: 48 g/m²
• Viele Größen verfügbar
• Verpackung: Einzelverpackung
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Kategorie: Typ 5 und Typ 6
Normen:
• Kategorie III CE (Typ 5, Typ 6): PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 13688: Referenznorm für allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 1149-5: Antistatische Eigenschaften
• EN ISO 13982-1 + A1: Schutz gegen feste Partikel (Typ 5)
• EN 13034 + A1: Schutz gegen chemische Spritzer (Typ 6)
Eigenschaften:
Der Schutzanzug Ansell AlphaTec® Modell 111 besteht aus einem antistatisch ausgerüsteten SMS-Gewebe, welches feste Partikel zuverlässig zurückhält und gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität bietet. Die Materialstruktur ermöglicht den Durchtritt von Luft und Wasserdampf und hilft so, einen Hitzestau bei längeren Einsätzen zu vermeiden. Der optimierte Schnitt umschließt den Körper ergonomisch, ohne Bewegungen bei Handhabungs-, Inspektions- oder Wartungsarbeiten einzuschränken. Eine dreiteilige Kapuze sorgt für einen durchgängigen Schutz in Kombination mit Atemschutzgeräten, während elastische Bündchen an Handgelenken, Taille und Knöcheln den sicheren Sitz des Anzugs bei Bewegung unterstützen. Daumenschlaufen halten die Ärmel zuverlässig in Position, und rote Nähte ermöglichen eine schnelle Identifikation des Ansell-Schutzanzugs im Einsatz. Der frontale Reißverschluss mit doppelläufigem Schieber in Verbindung mit einer repositionierbaren Sturmleiste trägt dazu bei, das Eindringen von Staub im Brust- und Bauchbereich zu begrenzen.
Spezifikationen:
• Marke: Ansell
• Produktreihe: AlphaTec 1500 PLUS
• Modell: 111
• Material: SMS-Gewebe mit antistatischer Ausrüstung
• Ausführung: Schutzanzug mit dreiteiliger Kapuze, frontaler Reißverschluss mit Doppelzipper und repositionierbarer Sturmleiste
• Fixierelemente: elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel mit integrierten Daumenschlaufen
• Farbe: Weiß
• Nahtart: gesteppt
• Flächengewicht des Materials: 48 g/m²
• Viele Größen verfügbar
• Verpackung: Einzelverpackung
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Kategorie: Typ 5 und Typ 6
Normen:
• Kategorie III CE (Typ 5, Typ 6): PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 13688: Referenznorm für allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 1149-5: Antistatische Eigenschaften
• EN ISO 13982-1 + A1: Schutz gegen feste Partikel (Typ 5)
• EN 13034 + A1: Schutz gegen chemische Spritzer (Typ 6)
Stärken
• Hohe Filtrationsleistung für feste Partikel, zur Reduzierung der Exposition gegenüber Asbest, Ziegel- und Zementstaub sowie leichten Nebeln und Aerosolen
• Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges SMS-Material zur Verringerung von Hitzestress in warmen oder beengten Arbeitsumgebungen
• Ergonomischer Schnitt in Kombination mit elastischen Abschlüssen für einen sicheren Sitz bei Handhabungs- und Inspektionsarbeiten
• Dreiteilige Kapuze, Daumenschlaufen und repositionierbare Sturmleiste für eine durchgehende Schutzbarriere in Verbindung mit Handschuhen und Atemschutz
• Große Auswahl an Größen für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Körperformen
• Atmungsaktives, wasserdampfdurchlässiges SMS-Material zur Verringerung von Hitzestress in warmen oder beengten Arbeitsumgebungen
• Ergonomischer Schnitt in Kombination mit elastischen Abschlüssen für einen sicheren Sitz bei Handhabungs- und Inspektionsarbeiten
• Dreiteilige Kapuze, Daumenschlaufen und repositionierbare Sturmleiste für eine durchgehende Schutzbarriere in Verbindung mit Handschuhen und Atemschutz
• Große Auswahl an Größen für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Körperformen
Anwendungen
Geeignet für zahlreiche Arbeiten im Umgang mit festen Stoffen oder leichten Chemikalien wird dieser Anzug besonders für das Auspacken von Schüttgütern, das Be- und Entladen von Behandlungsanlagen, oberflächliche Inspektions- und Markierarbeiten sowie für Montage- und Kontrolltätigkeiten in der Werkstatt empfohlen. Ebenso ist er für Asbestsanierungsarbeiten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | textil |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage