1262H.125 Faeustel mit Hickory-Stiel 1250 g 43 mm
1262H - Keulenhämmer mit abgeschrägter Kante
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:1262H.125
Rubix:3669617
EAN:3148517724730



Produktdetails : 1262H.125 Faeustel mit Hickory-Stiel 1250 g 43 mm
Der FACOM 1262H Fäustel mit abgeschrägten Kanten wurde speziell für maximale Robustheit und Sicherheit bei intensiven Schlagarbeiten entwickelt. Ideal für Einsätze, die Kraft und Präzision erfordern, vereint er einen hochsicheren Hickory-Stiel mit einem widerstandsfähigen Stahlkopf.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch seinen besonders sicheren Hickory-Stiel aus, der mittels einer dreifachen Befestigung mit zwei Stahlkeilen und einem Holzkeil fixiert ist. Dieses System gewährleistet eine äußerst zuverlässige Verbindung und maximale Widerstandsfähigkeit, selbst bei den härtesten Schlägen. Der abgeschrägte Stahlkopf minimiert die Gefahr von Absplitterungen und erhöht so die Sicherheit am Arbeitsplatz. Für den professionellen Dauereinsatz konzipiert, überzeugt er durch Leistung, Komfort und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil
• Material des Stiels: Hickoryholz
• Typ: Fäustel mit abgeschrägten Kanten
• Hammerart: Clubhammer / Fäustel
• Schlagfläche: geschliffen
• Härtung der Schlagfläche: Induktionshärtung
• Herstellungsverfahren des Stiels: MIG-Schweißverfahren
• Rutschfester Griff: keine spezielle Griffzone
• Schlagflächenprofil: quadratisch
Normen:
• ISO 15601: Internationale Norm für Sicherheits- und Leistungsanforderungen von handgeführten Fäusteln.
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM professionelle Anwender in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und Produktionshallen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützte die Entwicklung zentraler Branchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, medizinischer Fortschritt, Hochtechnologie, Extremsport sowie große Bau- und Infrastrukturprojekte. Von den bescheidenen Anfängen mit einem einfachen Schraubenschlüssel bis hin zu Tausenden von Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet die Marke täglich daran, Profis bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch seinen besonders sicheren Hickory-Stiel aus, der mittels einer dreifachen Befestigung mit zwei Stahlkeilen und einem Holzkeil fixiert ist. Dieses System gewährleistet eine äußerst zuverlässige Verbindung und maximale Widerstandsfähigkeit, selbst bei den härtesten Schlägen. Der abgeschrägte Stahlkopf minimiert die Gefahr von Absplitterungen und erhöht so die Sicherheit am Arbeitsplatz. Für den professionellen Dauereinsatz konzipiert, überzeugt er durch Leistung, Komfort und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil
• Material des Stiels: Hickoryholz
• Typ: Fäustel mit abgeschrägten Kanten
• Hammerart: Clubhammer / Fäustel
• Schlagfläche: geschliffen
• Härtung der Schlagfläche: Induktionshärtung
• Herstellungsverfahren des Stiels: MIG-Schweißverfahren
• Rutschfester Griff: keine spezielle Griffzone
• Schlagflächenprofil: quadratisch
Normen:
• ISO 15601: Internationale Norm für Sicherheits- und Leistungsanforderungen von handgeführten Fäusteln.
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM professionelle Anwender in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und Produktionshallen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützte die Entwicklung zentraler Branchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, medizinischer Fortschritt, Hochtechnologie, Extremsport sowie große Bau- und Infrastrukturprojekte. Von den bescheidenen Anfängen mit einem einfachen Schraubenschlüssel bis hin zu Tausenden von Referenzen und Innovationen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet die Marke täglich daran, Profis bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Hochsicherer Hickory-Stiel für maximale Belastbarkeit
• Dreifache Befestigung für eine besonders zuverlässige Verbindung
• Abgeschrägter Stahlkopf für erhöhte Sicherheit
• Für den professionellen Dauereinsatz konzipiert
• Geschliffene Schlagfläche für gleichmäßige Schlagresultate
• Dreifache Befestigung für eine besonders zuverlässige Verbindung
• Abgeschrägter Stahlkopf für erhöhte Sicherheit
• Für den professionellen Dauereinsatz konzipiert
• Geschliffene Schlagfläche für gleichmäßige Schlagresultate
Anwendungen
Dieser Fäustel eignet sich ideal für Maurerarbeiten, Demontagearbeiten, Anpassungsarbeiten und Schmiedetätigkeiten. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder in industriellen Umgebungen – er ermöglicht kraftvolle und präzise Schläge und erfüllt die Anforderungen von Handwerkern, Arbeitern und Technikern gleichermaßen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1410 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 250x100x42 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1410 g |
| Typ | vorschlaghammer |
| Querschnitt | 43 mm |
| Länge | 248 mm |
| Gewicht | 1300 g |
| Durchmesser | 43 mm |
| Form | quadrat |
| Griff | hickory |
| Kopflänge | 105 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage