100A-3 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
100A-3 Dreifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:100A3S12I
Rubix:2077606



Produktdetails : 100A-3 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411,74 g |
|---|---|
| Kette | 100a3 |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage