100A-1 G/SPL SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
100A-1 Einfach Syno Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:100A1SNS11I
Rubix:2076922



Produktdetails : 100A-1 G/SPL SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102,69 g |
|---|---|
| Kette | 100a1sn |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage