32B-3 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 21 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P32B3021
Rubix:3169385
EAN:3660338303920
32B-3 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 21 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 21 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 32B-3 Z 21 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
ISO-Code32b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser40 mm
Richtdurchmesser340,82 mm
Außendurchmesser361,3 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser361,3 mm
1.482,23 exkl. MwSt.
/ Stück
1.763,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage