12B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 12 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B3012
Rubix:3169205
EAN:3660338299773
12B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 12 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 12 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 12B-3 Z 12 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne12
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser73,6 mm
Außendurchmesser81,5 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser81,5 mm
40,54 exkl. MwSt.
/ Stück
48,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage