06B-3 Z 17-1008 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad nach europäischer Bauart Mecaline
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B3017R
Rubix:3169405
EAN:3660338407925

Produktdetails : 06B-3 Z 17-1008 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad Triplex geh. Z. 06B-3 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 06b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 40 mm |
| Richtdurchmesser | 51,83 mm |
| Außendurchmesser | 55,3 mm |
| Gesamtbreite | 25,6 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 55,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort