Handkreissäge Metabo 600668000, Kabellos: Nein | Gewicht: 33.4 kg
Handkreissäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 8910600020 Tischkreissäge TS 254 Metabo
Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik: Es ist sekundenschnell ausgeklappt – mit sicherem Stand.
Produkteigenschaften:
• Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
• Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
• Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
• Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
• Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
• Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
• Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
• Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
• Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Untergestell, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Schiebestock
Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik: Es ist sekundenschnell ausgeklappt – mit sicherem Stand.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Untergestell, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Schiebestock
Technische Informationen
| Gewicht | 33,4 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4200 rpm |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage