Referenzen
Bosch:611910000
Rubix:2912208
Hersteller:611910000
Produktdetails : 8110200715 Akku Bohrhammer solo GBH 18V-26 F ohne Akku Karton
Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
KickBack Control
Vibration Control
überlastkupplung
• Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überhitzung und Tiefentladung
Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes. Optional ist die integrierte Staubabsaugung GDE 18V-16 erhältlich. Sie ermöglicht sauberes Bohren ohne Staub.
Produkteigenschaften:
• Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überhitzung und Tiefentladung
Lieferumfang: Maschine, Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


