602103500 SB 18 LT Akku-Schlagohrmaschine
SB 18 LT Akku-Schlagohrmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:SB 18 LT
Rubix:1147173
Hersteller:602103500
EAN:4007430213587





Produktdetails : 602103500 SB 18 LT Akku-Schlagohrmaschine
SB 18 LT Akku-Schlagohrmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 38 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Zolltarifcode | 84672110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
441,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
525,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen