Bohrhammer Metabo 601712840, Spannung: 18 V | Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrhammer Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601712840
Rubix:3231358
Hersteller:601712840
EAN:4061792218239






Produktdetails : 8110401000 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX 24 ohne Akku
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Für sauberes Arbeiten: Dieser handliche Akkuhammer ist mit einer integrierten Absaugschnittstelle versehen. Als Kombihammer eignet er sich zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage