Bohrhammer Bosch GBH 18V-24 C, Spannung: 18 V Li-Ion V | Gewicht: 2.9 kg
GBH 18V-24 C PROFESSIONAL KABELLOSER SDS-PLUS-BOHRER
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-24 C
Rubix:3231057
Hersteller:0611923000
EAN:4053423235074
Produktdetails : 8110201375 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-24 C ohne Akku Karton
Akku-Kombihammer GBH 18V-24 C Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Vibration Control
Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)
Variable Drehzahl
Integriertes Bluetooth® Connectivity Modul
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Kombihammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



