Bohrhammer Metabo 600984500, Spannung: 12 V | Bohrleistung Stahl: 10 mm | Gewicht: 0.8 kg
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600984500
Rubix:3231353
Hersteller:600984500
EAN:4061792196483





Produktdetails : 01000393, 8110401120, 600984500 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic 2x12,0V 2,0 Ah+LC 12,
Leichte, kompakte Bohrschrauber: extrem kurze Bauweise für vielseitigen Einsatz
Achse mit magnetischem Innensechskant für Schraubendreherbits für Arbeiten ohne Bohrfutter
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Mit:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akku-Packs (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 12, Kunststoffkoffer
Achse mit magnetischem Innensechskant für Schraubendreherbits für Arbeiten ohne Bohrfutter
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Mit:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akku-Packs (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 12, Kunststoffkoffer
Stärken
Leichte, kompakte Bohrschrauber: extrem kurze Bauweise für vielseitigen Einsatz|Welle mit magnetischem Innensechskant für Schraubbits zum Arbeiten ohne Bohrfutter|Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar|Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 18 mm |
| Maximales Drehmoment | 34 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen