Bohrhammer Bosch 611915002, Spannung: 18 V
Bohrhammer Bosch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:611915002
Rubix:2912199
Hersteller:611915002
Dokumente
Produktdetails : 8110200385 Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C 2x8,0Ah ProCore + GAL1880CV
Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
Sanftanlauf, KickBack Control, Vibration Control
Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer
Akku-Kombihammer mit besonders gutem Leistungs-/Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.080,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.286,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


