Bohrhammer Bosch 01750447, 8110200720, Spannung: 18 V
Bohrhammer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:01750447, 8110200720
Rubix:2912215
Produktdetails : 8110200720 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-34 CF ohne Akku Koffer
Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Konstantelektronik
Kickback Control
3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Bohrhammer zeichnet sich durch besonders hohe Leistung aus und eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


