4933498060 Akku-Schlagbohrschrauber solo M18FPD3-0, Karton
Perkussionsbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FPD3-0
Rubix:3671554
Hersteller:4933498060
EAN:4058546512200

Produktdetails : 4933498060 Akku-Schlagbohrschrauber solo M18FPD3-0, Karton
Stärken
-Höhere Leistungseffizienz unter Last mit hervorragendem Drehmoment
Extrem kompaktes Längendesign für den Zugang zu engen Räumen
AUTOSTOP™-Steuerungsmodus bietet verbesserte Sicherheit für den Bediener, indem er eine Überdrehung im Falle eines Staus verhindert
Schnellste Bohr- und Antriebsanwendungen unter Last
Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kraftstoffanzeige zeigt den verbleibenden Ladezustand an
Wendbarer Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Geräts
Die individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Geräts und sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
Extrem kompaktes Längendesign für den Zugang zu engen Räumen
AUTOSTOP™-Steuerungsmodus bietet verbesserte Sicherheit für den Bediener, indem er eine Überdrehung im Falle eines Staus verhindert
Schnellste Bohr- und Antriebsanwendungen unter Last
Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kraftstoffanzeige zeigt den verbleibenden Ladezustand an
Wendbarer Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Geräts
Die individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Geräts und sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 89 mm |
| Maximales Drehmoment | 158 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









