4001002011 Akku-Schlagbohrschrauber solo EXSB18V-90, L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-90, L-BOXX 136
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019R3100
Rubix:3853191
Hersteller:06019R3100
EAN:4053423619157






Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 65 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
Produktdetails : 4001002011 Akku-Schlagbohrschrauber solo EXSB18V-90, L-Boxx
Die akkubetriebene Schlagbohrschrauber EXSB18V-90 kombiniert einen bürstenlosen Motor mit einem 13-mm-Metallbohrfutter für Bohr- und Schraubarbeiten. Ein moderates Drehmoment von 36 N·m und ein hohes Drehmoment von 65 N·m decken sowohl Holz als auch Stahl oder Mauerwerk ab. Ein Schlagmodus ermöglicht das Bohren in Mauerwerk.
Eigenschaften:
Der bürstenlose (brushless) Motor versorgt die Maschine mit einem Drehmoment von 36 N·m beim weichen Schrauben und 65 N·m beim harten Schrauben, verbunden mit einer Leerlaufdrehzahl mit zwei Gängen, bis zu 630 U/min im ersten und 2.100 U/min im zweiten Gang. Die Schlagfrequenz erreicht 29.500 Schläge pro Minute beim Bohren in Mauerwerk.
Der kompakte Kopf von 175 mm Länge erleichtert das Arbeiten in beengten Räumen, während das automatische Metallbohrfutter, mit einem Spannbereich von 1,5 mm bis 13 mm, eine stabile Drehmomentübertragung auf den Bohrer oder Bit gewährleistet.
Das integrierte Kontrolldisplay ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren zweier unterschiedlicher Funktionen. Die Präzisionskupplung unterbricht die Schläge, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, was den mechanischen Verschleiß und den Geräuschpegel begrenzt; sie bietet 21 Drehmoment-Voreinstellungen. Die Vorrichtung KickBack Control erkennt eine plötzliche und unvorhersehbare Drehung um die Bohrerachse und stoppt das Werkzeug sofort; sie aktiviert sich automatisch wieder nach fünf Minuten Inaktivität oder beim Entfernen des Akkus.
Das Werkzeug wird als Solo-Version geliefert, ohne Akku und Ladegerät, verstaut in einem robusten L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage.
Spezifikationen:
• Drehmoment beim weichen Schrauben: 36 N·m
• Drehmoment beim harten Schrauben: 65 N·m
• Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 bis 630 U/min
• Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 bis 2.100 U/min
• Maximale Schlagfrequenz: 29.500 Schläge/min
• Spannbereich des Bohrfutters: 1,5 mm bis 13 mm
• Bohrfuttertyp: automatisch, Metall
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Drehmoment-Voreinstellungen: 21
• Maximaler Bohrdurchmesser in Holz (Lochsäge): 68 mm
• Maximaler Schraubdurchmesser: 12 mm
• Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
• Maximaler Schlagbohrdurchmesser in Mauerwerk: 13 mm
• Schwingungsemissionswert beim Bohren in Metall: 1,5 m/s² (Unsicherheit K: 1,2 m/s²)
• Schwingungsemissionswert beim Schlagbohren in Mauerwerk: 11,8 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
Normen:
• 2006/42/EG (anwendbar bis 20.01.2027): europäische Richtlinie über die Sicherheit von Maschinen
• Verordnung (EU) 2023/1230 (anwendbar ab 20.01.2027): neuer europäischer Rechtsrahmen für Maschinen, der die vorherige Richtlinie schrittweise ersetzt
• 2014/30/EU: Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025: allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022: besondere Sicherheitsanforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
• EN IEC 55014-1:2021: Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen bei Geräten mit Elektromotor
• EN IEC 55014-2:2021: Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit derselben Geräte
• EN IEC 63000:2018: technische Dokumentation, die für die RoHS-Konformitätsbewertung erforderlich ist
Eigenschaften:
Der bürstenlose (brushless) Motor versorgt die Maschine mit einem Drehmoment von 36 N·m beim weichen Schrauben und 65 N·m beim harten Schrauben, verbunden mit einer Leerlaufdrehzahl mit zwei Gängen, bis zu 630 U/min im ersten und 2.100 U/min im zweiten Gang. Die Schlagfrequenz erreicht 29.500 Schläge pro Minute beim Bohren in Mauerwerk.
Der kompakte Kopf von 175 mm Länge erleichtert das Arbeiten in beengten Räumen, während das automatische Metallbohrfutter, mit einem Spannbereich von 1,5 mm bis 13 mm, eine stabile Drehmomentübertragung auf den Bohrer oder Bit gewährleistet.
Das integrierte Kontrolldisplay ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren zweier unterschiedlicher Funktionen. Die Präzisionskupplung unterbricht die Schläge, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, was den mechanischen Verschleiß und den Geräuschpegel begrenzt; sie bietet 21 Drehmoment-Voreinstellungen. Die Vorrichtung KickBack Control erkennt eine plötzliche und unvorhersehbare Drehung um die Bohrerachse und stoppt das Werkzeug sofort; sie aktiviert sich automatisch wieder nach fünf Minuten Inaktivität oder beim Entfernen des Akkus.
Das Werkzeug wird als Solo-Version geliefert, ohne Akku und Ladegerät, verstaut in einem robusten L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage.
Spezifikationen:
• Drehmoment beim weichen Schrauben: 36 N·m
• Drehmoment beim harten Schrauben: 65 N·m
• Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 bis 630 U/min
• Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 bis 2.100 U/min
• Maximale Schlagfrequenz: 29.500 Schläge/min
• Spannbereich des Bohrfutters: 1,5 mm bis 13 mm
• Bohrfuttertyp: automatisch, Metall
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Drehmoment-Voreinstellungen: 21
• Maximaler Bohrdurchmesser in Holz (Lochsäge): 68 mm
• Maximaler Schraubdurchmesser: 12 mm
• Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
• Maximaler Schlagbohrdurchmesser in Mauerwerk: 13 mm
• Schwingungsemissionswert beim Bohren in Metall: 1,5 m/s² (Unsicherheit K: 1,2 m/s²)
• Schwingungsemissionswert beim Schlagbohren in Mauerwerk: 11,8 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²)
Normen:
• 2006/42/EG (anwendbar bis 20.01.2027): europäische Richtlinie über die Sicherheit von Maschinen
• Verordnung (EU) 2023/1230 (anwendbar ab 20.01.2027): neuer europäischer Rechtsrahmen für Maschinen, der die vorherige Richtlinie schrittweise ersetzt
• 2014/30/EU: Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025: allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022: besondere Sicherheitsanforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
• EN IEC 55014-1:2021: Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen bei Geräten mit Elektromotor
• EN IEC 55014-2:2021: Anforderungen an die elektromagnetische Störfestigkeit derselben Geräte
• EN IEC 63000:2018: technische Dokumentation, die für die RoHS-Konformitätsbewertung erforderlich ist
Stärken
• Der bürstenlose Motor reduziert den mit dem Bürstenverschleiß verbundenen Wartungsaufwand und erhält die verfügbare Leistung über die Zeit
• Die Funktion KickBack Control begrenzt das Verletzungsrisiko, indem sie die Rotation bei Blockierung des Bohrers sofort stoppt
• Die Präzisionskupplung schützt Schrauben und empfindliche Materialien dank ihrer 21 Drehmomenteinstellungen
• Das 13-mm-Metallbohrfutter gewährleistet einen sicheren Halt des Zubehörs und eine effiziente Drehmomentübertragung.
• Der kurze Kopf von 175 mm erleichtert Einsätze in Bereichen mit eingeschränktem Zugang
• Der L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage schützt das Werkzeug während Transport und Lagerung
• Die Funktion KickBack Control begrenzt das Verletzungsrisiko, indem sie die Rotation bei Blockierung des Bohrers sofort stoppt
• Die Präzisionskupplung schützt Schrauben und empfindliche Materialien dank ihrer 21 Drehmomenteinstellungen
• Das 13-mm-Metallbohrfutter gewährleistet einen sicheren Halt des Zubehörs und eine effiziente Drehmomentübertragung.
• Der kurze Kopf von 175 mm erleichtert Einsätze in Bereichen mit eingeschränktem Zugang
• Der L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage schützt das Werkzeug während Transport und Lagerung
Anwendungen
Das Werkzeug eignet sich für das Bohren von Holz bis 68 mm Durchmesser mit der Lochsäge, das Bohren von Stahl bis 13 mm und das Schlagbohren in Mauerwerk bis 13 mm, sowie zum Eindrehen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von 12 mm.
Diese Leistungsmerkmale ermöglichen den Einsatz in der Schreinerei, im Schlosser- und Metallbauwesen sowie bei Rohbauarbeiten, die Befestigungen in harten Materialien erfordern. Die Kompaktheit des Kopfes erleichtert Einsätze auf der Baustelle, insbesondere in Situationen mit eingeschränktem Bewegungsspielraum, zum Beispiel hinter Möbeln oder in der Nähe einer Trennwand.
Diese Leistungsmerkmale ermöglichen den Einsatz in der Schreinerei, im Schlosser- und Metallbauwesen sowie bei Rohbauarbeiten, die Befestigungen in harten Materialien erfordern. Die Kompaktheit des Kopfes erleichtert Einsätze auf der Baustelle, insbesondere in Situationen mit eingeschränktem Bewegungsspielraum, zum Beispiel hinter Möbeln oder in der Nähe einer Trennwand.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 65 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage