861335 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,7
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861335
Rubix:3265386
EAN:3660338161421


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 126 mm |
| Schnittlänge | 82 mm |
Produktdetails : 861335 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,7
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,7
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 126 mm |
| Schnittlänge | 82 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
273,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort