845777 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,30mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845777
Rubix:3265831
EAN:3660338078156
845777 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845777 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,30mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage