864039 Spiralbohrer DIN338 HSS 13 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:652307
Spartex:864039
Rubix:3249237
EAN:3660338185045


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Dokumente
Produktdetails : 864039 Spiralbohrer DIN338 HSS 13 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
77,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage