863986 Spiralbohrer DIN338 HSS 5,1 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:863986
Rubix:3249310
EAN:3660338184512
863986 Spiralbohrer DIN338 HSS 5,1 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 863986 Spiralbohrer DIN338 HSS 5,1 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 5.1 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser5,1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
7,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen