854050 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 6 mm

Zylindrische HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:854050
Rubix:3239150
EAN:3660338099168
854050 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 6 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 854050 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 6 mm


Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
6 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zinn bohren
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std