861170 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.21,0

Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861170
Rubix:3265893
EAN:3660338159817
861170 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.21,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung21 mm
Gesamtlänge205 mm
Schnittlänge145 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861170 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.21,0


Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.21,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung21 mm
Gesamtlänge205 mm
Schnittlänge145 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser12,7 mm
49,69 exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage