860651 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN-Tip D.1,2 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860651
Rubix:3265972
EAN:3660338154706


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 860651 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN-Tip D.1,2 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN-Tip D.1,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
362,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort