861400 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6466931
GISS Cutline:861400
Rubix:3265332
EAN:3660338162077


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
Produktdetails : 861400 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 134 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage