860909 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.2,0
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860909
Rubix:3265599
EAN:3660338157240


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 860909 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.2,0
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.2,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko bb |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage