CUT-G600*861165 Spiralbohrer m. abgesetztem Schaft 18,0mm HSS DIN 338 N 118°

Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6684964
GISS Cutline:861165
Rubix:3049004
EAN:3660338159763
CUT-G600*861165 Spiralbohrer m. abgesetztem Schaft 18,0mm HSS DIN 338 N 118°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung18 mm
Gesamtlänge191 mm
Schnittlänge130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*861165 Spiralbohrer m. abgesetztem Schaft 18,0mm HSS DIN 338 N 118°


Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung18 mm
Gesamtlänge191 mm
Schnittlänge130 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / gusseisen
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser12,7 mm
33,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,36 € inkl. MwSt.