864026 Spiralbohrer DIN338 HSS 9,5 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:864026
Rubix:3249363
EAN:3660338184918
864026 Spiralbohrer DIN338 HSS 9,5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung9,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 864026 Spiralbohrer DIN338 HSS 9,5 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 9.5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,5 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser9,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std