845765 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,20mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840847
GISS Cutline:845765
Rubix:3265821
EAN:3660338078033
845765 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,2 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845765 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,20mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,2 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser3,2 mm
9,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage